CMHD3
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie CMHD, macho, autolubricante
Artículo MI #00119418
No. Fabricante CMHD3
Precio29.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Heim - Serie CMHD, macho, autolubricante
Artículo MI #00119418
No. Fabricante CMHD3
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
Precio29.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CMHD 3

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .1900-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    6 mm
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Termoplástico
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 125 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.250 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.437 pulg.
  • Altura total
    1.5625 pulg.
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400153113
  • UPC_NO
    637400153113
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/16-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo