Descripción general
Descripción del fabricante
CTMD 3 EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasa6 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Altura total1.5625 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400182113
- UPC_NO637400182113
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/16-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad