VCM-5
VCM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #00119430
No. Fabricante VCM-5
Precio30.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VCM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.3125 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, autolubricante
Artículo MI #00119430
No. Fabricante VCM-5
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
Precio30.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VCM-5 EXTREMO DE VARILLA MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    2623 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3120 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.5937 pulg.
  • Altura total
    2.3125 pulg.
  • Serie
    VCM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029044953
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.070 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo