Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.4375-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasa11 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial2600 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- Diámetro de la bola0.812 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400182199
- UPC_NO637400182199
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20