Motion
CMHD-8
CMHD - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00119453
No. Fabricante CMHD-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CMHD - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00119453
No. Fabricante CMHD-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CMHD-8

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Nailon
  • Capacidad de carga estática radial
    3425 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 150 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3125 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.9375 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    2.4375 pulg.
  • Serie
    CMHD
  • UPC_NO
    781711483121
  • Peso
    0.22 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo