Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial/Industrial
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero niquelado
- Material de la carreraNailon
- Capacidad de carga estática radial8800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +150 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- UPC_NO781711483145
- Peso0.55 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos