Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho Delrin Race
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/4-16
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial6600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- SerieCTMD
- Número de catálogo del fabricanteCTMD 12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725855
- UPC_NO662288725855
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.58 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16