Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasa6 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 125 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Altura total1.5625 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400153038
- UPC_NO637400153038
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/16-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación