VCB-6
VCB - Male Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Economy/General Purpose, Bore Diameter: 0.3750 in, Shank Thread Size: 3/8-24, Self-Lubricating
Artículo MI #00119492
No. Fabricante VCB-6
Precio35.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VCB - Male Threaded Left Hand Spherical Rod End - Grade: Economy/General Purpose, Bore Diameter: 0.3750 in, Shank Thread Size: 3/8-24, Self-Lubricating
Artículo MI #00119492
No. Fabricante VCB-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VCB-6 EXTREMO DE VARILLA L/H MACHO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    18 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    3643 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3590 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.6875 pulg.
  • Altura total
    2.4380 pulg.
  • Serie
    VCB
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029044847
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo