Motion
CTMDL 6
1560600000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., autolubricante
Artículo MI #00119495
No. Fabricante CTMDL 6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1560600000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., autolubricante
Artículo MI #00119495
No. Fabricante CTMDL 6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CTMDL 6
  • Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada macho externo izquierdo Roscas Delrin Race

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/8-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    2150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Serie
    CTMD
  • Número de catálogo del fabricante
    CTMDL 6
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725893
  • UPC_NO
    662288725893
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo