Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3750-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasa10 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial2150 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Diámetro de la bola0.718 pulg.
- Altura total2.4380 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400182045
- UPC_NO637400182045
- Peso0.12 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos