Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango7/16-20
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación17 o
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial4464 lbf
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Altura total2.6875 pulg.
- SerieVCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029044854
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.150 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20