Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/4-16
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación20 °
- Tipo de roscaUNF-3A-LH
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraCompuesto PTFE
- Capacidad de carga estática radial12280 lbf
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5930 pulg.
- Diámetro de la bola1.2500 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieVCB
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029044823
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.57 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16