Descripción general
Descripción del fabricante
CTFD 3 EXTREMO DE LA VARILLA
- Construcción comercial de tres piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas Delrin Race
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación6.5
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricanteCTFD 3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725947
- UPC_NO662288725947
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad