Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial de servicio ligero
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175528
- UPC_NO637400175528
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28