CTFD6
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CTFD, hembra, autolubricante, termoplástico
Artículo MI #00119564
No. Fabricante CTFD6
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar CTFD, hembra, autolubricante, termoplástico
Artículo MI #00119564
No. Fabricante CTFD6
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
Precio30.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CTFD-6

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3750-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial de servicio ligero
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Termoplástico
  • Capacidad de carga estática radial
    2150 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.406 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.718 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400175542
  • UPC_NO
    637400175542
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo