CW-12
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 0.7500 pulg., tamaño de rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #00119567
No. Fabricante CW-12
Precio72.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CW - Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro de orificio: 0.7500 pulg., tamaño de rosca del mango: 3/4-16
Artículo MI #00119567
No. Fabricante CW-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-12 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA
  • Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
  • El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
  • El sufijo en blanco indica que no hay engrasador

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    24 °
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    14207 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5930 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.3125 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Serie
    CW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029022654
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo