Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial de servicio ligero
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial4625 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400181833
- UPC_NO637400181833
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/8-18