VCW-12
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #00119595
No. Fabricante VCW-12
Precio58.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #00119595
No. Fabricante VCW-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VCW-12 EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    20 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    12280 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5930 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Serie
    VCW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029045004
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo