Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial/Industrial
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero niquelado
- Material de la carreraNailon
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +150 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- UPC_NO781711482988
- Peso0.58 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos