CTFD 12
1471200000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #00119599
No. Fabricante CTFD 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1471200000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, autolubricante
Artículo MI #00119599
No. Fabricante CTFD 12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CTFD 12 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción comercial de tres piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas Delrin Race

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #3/4-16
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    7
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    DELRINA
  • Capacidad de carga estática radial
    6600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 150 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Serie
    CTFD
  • Número de catálogo del fabricante
    CTFD 12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288726012
  • UPC_NO
    662288726012
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo