Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.2500-28
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400152888
- UPC_NO637400152888
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación