Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas a la izquierda Delrin Race
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/16-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial1570 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricanteCTFDL 5
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288726043
- UPC_NO662288726043
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24