Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial de servicio ligero
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial1575 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.3750 pulg.
- Altura total1.8125 pulg.
- Longitud de la rosca del mango0.7500 pulg.
- SerieCTFDL
- Número de Upc del fabricante637400181772
- UPC_NO637400181772
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.3125-24