Descripción general
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas a la izquierda Delrin Race
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación6
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial2150 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricanteCTFDL 6
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288726050
- UPC_NO662288726050
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24