Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial2600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150°
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0,4370 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricante1570700000
- UPC_NO662288726067
- Dibujo CAD
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos