CFHDL10
Rodamiento de cabeza de varilla RBC Heim - Serie CFHD, hembra, autolubricante
Artículo MI #00119640
No. Fabricante CFHDL10
Precio73.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de cabeza de varilla RBC Heim - Serie CFHD, hembra, autolubricante
Artículo MI #00119640
No. Fabricante CFHDL10
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
Precio73.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFHDL 10

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .6250-18
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Termoplástico
  • Capacidad de carga estática radial
    4625 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 125 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400152857
  • UPC_NO
    637400152857
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo