Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial de servicio ligero
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial4625 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.5625 pulg.
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.5000 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.5000 pulg.
- SerieCTFDL
- Número de Upc del fabricante637400181727
- UPC_NO637400181727
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.6250-18