Descripción general
Descripción del fabricante
CTFDL 12 EXTREMO DE LA VARILLA
- Construcción comercial de tres piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas a la izquierda Delrin Race
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/4-16
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraDELRINA
- Capacidad de carga estática radial6600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 150 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónAutolubricación
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- SerieCTFD
- Número de catálogo del fabricanteCTFDL 12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288726098
- UPC_NO662288726098
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad