Descripción general
Descripción del fabricante
CTFDL-12 EXTREMO DE LA VARILLA
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial de servicio ligero
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraTermoplástico
- Capacidad de carga estática radial6600 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6875 pulg.
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.8750 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.7500 pulg.
- SerieCTFDL
- Número de Upc del fabricante637400181734
- UPC_NO637400181734
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.7500-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad