SF0815

NTN
SF0815

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 2.5039 pulg. D.E., Ancho de 16 mm, Abierto, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00119686
No. Fabricante SF0815
Precio86.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SF0815

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 2.5039 pulg. D.E., Ancho de 16 mm, Abierto, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #00119686
No. Fabricante SF0815
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
Precio86.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SF0815 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    2.5039 pulg.
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Serie
    SF0
  • Peso
    0.33 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359498141
  • UPC_NO
    4547359498141
  • Descripción
    SF0815 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo