Descripción general
Descripción del fabricante
SON 4-20 EXTREMO DE LA VARILLA N
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa7.137 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial6680 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.281 pulg.
- Diámetro de la bola0.515 pulg.
- Altura total1.9370 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400178253
- UPC_NO637400178253
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad