Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.8750-14
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa17.45 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial29800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.687 pulg.
- Diámetro de la bola1.312 pulg.
- Altura total3.7500 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400175030
- UPC_NO637400175030
- Peso0.72 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/8-14