Motion
71905 ACD/P4A DGA

SKF
71905 ACD/P4A DGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00119788
No. Fabricante 71905 ACD/P4A DGA
Precio1,479.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71905 ACD/P4A DGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00119788
No. Fabricante 71905 ACD/P4A DGA
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
Precio1,479.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
71905 ACD P4A DGA
  • Condiciones de lubricación mejoradas
  • Niveles bajos de ruido
  • Mayor velocidad alcanzable
  • Fiabilidad mejorada
  • Reducción del consumo de aceite
  • Menor impacto medioambiental
  • Montaje seguro y fácil

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.37 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.8 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • Serie
    71
  • Peso
    0.21 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577122407
  • UPC_NO
    7316577122407
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Características y beneficios
    • Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
  • Descripción
    71905 ACD P4A DGA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos