B71906E.T.P4S.DUL

FAG (Schaeffler)
B71906E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 9 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #00119789
No. Fabricante B71906E.T.P4S.DUL
Price$1,193.60/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B71906E.T.P4S.DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, 9 mm Ancho, Contacto de 25 °, Sellado único
Artículo MI #00119789
No. Fabricante B71906E.T.P4S.DUL
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
Su precio$1,193.60/pr

Descripción general

Descripción del fabricante
B71906-E-T-P4S-DUL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8.15 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    1900
  • UPC_NO
    4012801454582
  • Descripción
    B71906-E-T-P4S-DUL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo