Motion
71908 ACD/P4ADGB

SKF
71908 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00119803
No. Fabricante 71908 ACD/P4ADGB
Precio1,490.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71908 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #00119803
No. Fabricante 71908 ACD/P4ADGB
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
Su precio$1,490.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
71908 ACDP4A DGB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    8 kN
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    71
  • Peso
    0.58 lb
  • UPC_NO
    7316577089427
  • Descripción
    71908 ACDP4A DGB BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos