Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Más de C3 espacios libres internos
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC4
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- RPM Máx.10000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.039 pulg.
- Serie222
- Número de catálogo del fabricanteSB 22205 C4 W33
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166001391
- UPC_NO726166001391
- Dibujo CAD
- Peso0.40 lb
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos