Motion
SB 22207  C4  W33

McGill (RRX)
SB 22207 C4 W33

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00119959
No. Fabricante SB 22207 C4 W33
Precio1,868.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22207 C4 W33

SPHERE-ROL® Cojinete de rodillo esférico - 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00119959
No. Fabricante SB 22207 C4 W33
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
Precio1,868.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22207 C4 W33 BRG
  • Rodamiento esférico serie 22200
  • Elementos rodantes esféricos separados de una fila
  • Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
  • Más de C3 espacios libres internos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de filas
    1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300° F
  • Capacidad de carga dinámica
    67.6 kN
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Serie
    22200
  • Número de catálogo del fabricante
    SB 22207 C4 W33
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166002299
  • UPC_NO
    726166002299
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Peso
    0.95 lb
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo