Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Nylaplate® en un lado
- Holgura interna estándar
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSello único
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filas1
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- Capacidad de carga dinámica75.3 kN
- RPM máximas (grasa)3000 rpm
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de selloSello único
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.039 pulg.
- Serie22200
- Número de catálogo del fabricanteSB 22208 W33 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166002633
- UPC_NO726166002633
- Dibujo CAD
- Código de armonización8482.30.0040
- Peso1.20 lb
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos