Motion
SB 22208 S C2  W33

McGill (RRX)
SB 22208 S C2 W33

Cojinete de rodillo esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C2
Artículo MI #00120037
No. Fabricante SB 22208 S C2 W33
Precio2,183.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22208 S C2 W33

Cojinete de rodillo esférico - 40 mm D.I., 80 mm D.E., 23 mm Ancho, Orificio recto, Sello único, C2
Artículo MI #00120037
No. Fabricante SB 22208 S C2 W33
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
Precio2,183.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22208 S C2 W33 BRG
  • Rodamiento esférico serie 22200
  • Elementos rodantes esféricos separados de una fila
  • Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
  • Sello Nylaplate® en un lado
  • Menor que la holgura interna estándar

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de filas
    1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300° F
  • Capacidad de carga dinámica
    75.3 kN
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • RPM máximas (grasa)
    3000 rpm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de sello
    Sello único
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.039 pulg.
  • Serie
    22200
  • Número de catálogo del fabricante
    SB 22208 C2 W33 S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166002718
  • UPC_NO
    726166002718
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Peso
    1.20 lb
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo