Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Más de C3 espacios libres internos
Especificaciones
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Diámetro interno45 mm
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreAbierta(s)
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica79.7 kN
- Radio de filete0.039 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC4
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSB 22209 C4 W33
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166003227
- UPC_NO726166003227
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- RPM Máx.5600 rpm
- RPM máximas (grasa)2,800 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general23 mm
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie22200
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos