Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Lambda® en ambos lados
- Mayor que la holgura interna estándar
- Orificio cónico
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filas1
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- Capacidad de carga dinámica103 kN
- RPM máximas (grasa)1325 rpm
- RPM Máx.4650 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de selloJunta doble
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2026
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.059 pulg.
- Serie22200
- Número de catálogo del fabricanteSB 22211K C3 W33 YSS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166004484
- UPC_NO726166004484
- Dibujo CAD
- Código de armonización8482.30.0040
- Peso1.90 lb
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos