Descripción general
Descripción del fabricante
SB 22222 S C3 W33 BRG
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Nylaplate® en un lado
- Mayor que la holgura interna estándar
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general53 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSello único
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.079 pulg.
- Serie222
- Número de catálogo del fabricanteSB 22222 C3 W33 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166007805
- UPC_NO726166007805
- Dibujo CAD
- Peso15.90 lb
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad