Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Lambda® en ambos lados
- Holgura interna estándar
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general68 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- RPM Máx.1750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2031
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.098 pulg.
- Serie222
- Número de catálogo del fabricanteSB 22228 W33 YSS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166009007
- UPC_NO726166009007
- Dibujo CAD
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos