RSTO5-X-TV
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 7.80 mm, abierto
Artículo MI #00121699
No. Fabricante RSTO5-X-TV
Precio31.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 7.80 mm, abierto
Artículo MI #00121699
No. Fabricante RSTO5-X-TV
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
Su precio$31.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA RSTO5-X-TV

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    16 mm
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Ancho del rodillo
    7.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    570 lbf
  • RPM Máx.
    29900 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4047643137690
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo