Descripción general
Descripción del fabricante
CF12BUUR SEGUIDOR DE CAM
- Los seguidores de leva estándar son de estilo básico y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
- Tipo sellado con anillo exterior coronado
- Fácil lubricación con aceite suministrado desde el cabezal del espárrago con un diseño de enchufe hexagonal
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo30
- Ancho del rodillo14 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador12 mm
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca13 mm
- Tamaño de la roscaM12 x 1.5
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial7910 N
- Capacidad de carga estática radial9790 N
- Número de Upc del fabricante4549557007422
- UPC_NO4549557007422
- Peso0.21 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación