Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22300
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Lambda® en ambos lados
- Holgura interna estándar
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general55 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filas1
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- Capacidad de carga dinámica335.1 kN
- RPM máximas (grasa)1,400 rpm
- RPM Máx.2800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de selloJunta doble
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.079 pulg.
- Serie22300
- Número de catálogo del fabricanteSB 22315 W33 YSS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166011451
- UPC_NO726166011451
- Dibujo CAD
- Peso11.90 lb
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos