NAO12X28X12

INA (Schaeffler)
NAO12X28X12

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00122018
No. Fabricante NAO12X28X12
Precio138.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NAO12X28X12

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 28 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00122018
No. Fabricante NAO12X28X12
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
Precio138.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAO12X28X12

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    2800 lbf
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NAO
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4012802710380
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo