GEH 30  ES-2RS

SKF
GEH 30 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Sellado
Artículo MI #00122684
No. Fabricante GEH 30 ES-2RS
Precio253.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEH 30 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Sellado
Artículo MI #00122684
No. Fabricante GEH 30 ES-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$253.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEH 30 ES-2RS BRG SIMPLE ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    32 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    400 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    80 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577003218
  • UPC_NO
    7316577003218
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos