GEH 25 C

SKF
GEH 25 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #00122685
No. Fabricante GEH 25 C
Precio308.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEH 25 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 25 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #00122685
No. Fabricante GEH 25 C
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
Precio308.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEH25C COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Ancho general
    28 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    166 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65.5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577079473
  • UPC_NO
    7316577079473
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos